TCI SRL - TCI122717RES DC 17W 700MA TU IP68 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 3...25 V
Ausgangsleistung - 0...17 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP68
Höhe - 74 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703365575
Artikelnummer
TCI122717RES
Herstellernummer
122717RES
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
3...25 V
Ausgangsleistung:
0...17 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP68
Höhe:
74 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
105 mm



