TCI SRL - TCI122717RES DC 17W 700MA TU IP68 ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...25 V
Potenza di uscita - 0...17 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP68
Altezza - 74 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703365575
Codice prodotto
TCI122717RES
Cod. produttore
122717RES
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
3...25 V
Potenza di uscita:
0...17 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
74 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II
Diametro:
105 mm