TCI SRL - TCI122596 DC 4W 350MA BULL/U ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 13...13 V
Ausgangsleistung - 4...4 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350571
Artikelnummer
TCI122596
Herstellernummer
122596
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
13...13 V
Ausgangsleistung:
4...4 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
35 mm
Länge:
68 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


