TCI SRL - TCI122596 DC 4W 350MA BULL/U ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 13...13 V
Potenza di uscita - 4...4 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21.5 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350571
Codice prodotto
TCI122596
Cod. produttore
122596
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
13...13 V
Potenza di uscita:
4...4 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
68 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì