TCI SRL - TCI122447 DC 12W 300MA SLIM/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...40 V
Ausgangsleistung - 0...12 W
Ausgangsstrom - 300...300 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703367210
Artikelnummer
TCI122447
Herstellernummer
122447
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...40 V
Ausgangsleistung:
0...12 W
Ausgangsstrom:
300...300 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
158 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II



