TCI SRL - TCI122447 DC 12W 300MA SLIM/U ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...40 V
Potenza di uscita - 0...12 W
Corrente di uscita - 300...300 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703367210
Codice prodotto
TCI122447
Cod. produttore
122447
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...40 V
Potenza di uscita:
0...12 W
Corrente di uscita:
300...300 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
158 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Classe di protezione:
II