TCI SRL - TCI122444 DC 13W 12V SLIM/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsleistung - 13...13 W
Ausgangsstrom - 1080...1080 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350519
Artikelnummer
TCI122444
Herstellernummer
122444
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsleistung:
13...13 W
Ausgangsstrom:
1080...1080 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
158 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


