TCI SRL - TCI122444 DC 13W 12V SLIM/U ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 13...13 W
Corrente di uscita - 1080...1080 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 19 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350519
Codice prodotto
TCI122444
Cod. produttore
122444
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
13...13 W
Corrente di uscita:
1080...1080 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
19 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
22 mm
Lunghezza:
158 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì