TCI SRL - TCI122441 DC 11W 700MA SLIM/U ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsleistung - 11...11 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703356573
Artikelnummer
TCI122441
Herstellernummer
122441
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsleistung:
11...11 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
22 mm
Länge:
158 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


