pagina iniziale

TCI SRL - TCI122441 DC 11W 700MA SLIM/U ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18...18 V

  • Potenza di uscita - 11...11 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703356573

Codice prodotto

TCI122441

Cod. produttore

122441

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

18...18 V

Potenza di uscita:

11...11 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

22 mm

Lunghezza:

158 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max. 8 mm. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi