TCI SRL - TCI122430 DC 10W 8V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 0...8 V
Ausgangsleistung - 0...10 W
Ausgangsstrom - 1250...1250 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 20 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350465
Artikelnummer
TCI122430
Herstellernummer
122430
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
0...8 V
Ausgangsleistung:
0...10 W
Ausgangsstrom:
1250...1250 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
20 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
20 mm
Länge:
194 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II



