pagina iniziale

TCI SRL - TCI122430 DC 10W 8V SLIM/U IP65 ALIMENTATORE LED

TCI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 0...8 V

  • Potenza di uscita - 0...10 W

  • Corrente di uscita - 1250...1250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 20 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8010703350465

Codice prodotto

TCI122430

Cod. produttore

122430

Produttore

TCI

Tensione di uscita:

0...8 V

Potenza di uscita:

0...10 W

Corrente di uscita:

1250...1250 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

20 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

20 mm

Lunghezza:

194 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

II

Alimentatore indipendente IP65, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di cavi su primario e secondario per il collegamento. Se il cavo di rete è danneggiato deve essere sostituito da personale autorizzato. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Dimensioni molto ridotte e compatte. Facilità di installazione e montaggio. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Tropicalizzazione disponibile su richiesta.