TCI SRL - TCI122354 DCC 12W 700MA/U ALIMENTATORE LED - 122354
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 19 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350359
Artikelnummer
TCI122354
Herstellernummer
122354
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
19 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
115 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


