TCI SRL - TCI122242 DC 18W 1400MA WU ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 13...13 V
Ausgangsleistung - 18...18 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703350199
Artikelnummer
TCI122242
Herstellernummer
122242
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
13...13 V
Ausgangsleistung:
18...18 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


