TCI SRL - TCI122242 DC 18W 1400MA WU ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 13...13 V
Potenza di uscita - 18...18 W
Corrente di uscita - 1400...1400 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8010703350199
Codice prodotto
TCI122242
Cod. produttore
122242
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
13...13 V
Potenza di uscita:
18...18 W
Corrente di uscita:
1400...1400 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì