TCI SRL - TCI122236 DC 22W 1050MA-W ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 22...22 W
Ausgangsstrom - 1050...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350168
Artikelnummer
TCI122236
Herstellernummer
122236
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
22...22 W
Ausgangsstrom:
1050...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


