TCI SRL - TCI122236 DC 22W 1050MA-W ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 22...22 W
Corrente di uscita - 1050...1050 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350168
Codice prodotto
TCI122236
Cod. produttore
122236
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
22...22 W
Corrente di uscita:
1050...1050 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì