TCI SRL - TCI122234 DC 17W 700MA-W ALIMENTATORE LED
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 27...27 V
Ausgangsleistung - 17...17 W
Ausgangsstrom - 700...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 28 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350151
Artikelnummer
TCI122234
Herstellernummer
122234
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
27...27 V
Ausgangsleistung:
17...17 W
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
28 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
38 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


