TCI SRL - TCI122234 DC 17W 700MA-W ALIMENTATORE LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 27...27 V
Potenza di uscita - 17...17 W
Corrente di uscita - 700...700 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350151
Codice prodotto
TCI122234
Cod. produttore
122234
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
27...27 V
Potenza di uscita:
17...17 W
Corrente di uscita:
700...700 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì