TCI SRL - TCI122158 DC 10W 28V LS ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 28...28 V
Ausgangsleistung - 10...10 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 18 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703350106
Artikelnummer
TCI122158
Herstellernummer
122158
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
28...28 V
Ausgangsleistung:
10...10 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
18 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
36 mm
Länge:
76 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja


