TCI SRL - TCI122158 DC 10W 28V LS ALIMENTATORE LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 28...28 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 18 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8010703350106
Codice prodotto
TCI122158
Cod. produttore
122158
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
28...28 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
18 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
36 mm
Lunghezza:
76 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì