TCI SRL - TCI122038 DC 14W 350MA AR ALIMENTATORE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...40 V
Ausgangsleistung - 0...14 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Höhe - 19.4 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
20 ST
EAN
8010703358294
Artikelnummer
TCI122038
Herstellernummer
122038
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...40 V
Ausgangsleistung:
0...14 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Höhe:
19.4 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
34 mm
Länge:
80 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja



