TCI SRL - TCI122038 DC 14W 350MA AR ALIMENTATORE LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 2...40 V
Potenza di uscita - 0...14 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Altezza - 19.4 mm
Adatto per uso all'esterno - no
Confezione
20 PZ
EAN
8010703358294
Codice prodotto
TCI122038
Cod. produttore
122038
Produttore
TCI
Tensione di uscita:
2...40 V
Potenza di uscita:
0...14 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Altezza:
19.4 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
34 mm
Lunghezza:
80 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Morsetti di entrata e uscita contrapposti (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Singola morsettiera su primario e secondario. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi.