Startseite

TARGETTI - TARS-9000/111 STAFFA A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO - S-9000/111

KopierenKopieren
TARGETTI - TARS-9000/111 STAFFA A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 21.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753453901

Artikelnummer

TARS-9000/111

Herstellernummer

S-9000/111

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Länge:

40 mm

Breite:

21.8 mm

Höhe:

15.7 mm

Staffa a soffitto. Acciaio zincato.