TARGETTI - TAR374414IP PROFESSIONAL PLAF. E27 MAX 2X60W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8024743049449
Artikelnummer
TAR374414IP
Herstellernummer
374414IP
Hersteller
TAR
Schutzart (IP):
IP44
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
235 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Breite:
235 mm
Schutzklasse:
II
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja