Startseite

TARGETTI - TAR1T5684EL LOGICO SY 36W 4K OPL DWN 1682 EL PW - 1T5684EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753609230

Artikelnummer

TAR1T5684EL

Herstellernummer

1T5684EL

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1682 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5520...0 lm

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Logico System Plafone/Sospensione. Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione. Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato. Sistema rapido di fissaggio dell'unità luminosa all'housing tramite magneti e completo di cavo anti caduta. LED Engine costituito da schede lineari Ra84. Versione Tunable White su richiesta. Emissione diretta o diretta/indiretta in 3 varianti d'effetto: luce diffusa, luce controllata UGR<19, Wall Washer. Luce diffusa con schermo opale - Riflettore in alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino. Luce controllata UGR<19 - Sistema ottico composto da riflettore in alluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura realizzato in policarbonato trasparente accoppiato ad una lastra microprismatica e ad un filtro diffondente. Wall Washer - Sistema ottico composto da riflettore in alluminio lucido ad altissima riflettanza, lente cilindrica in PMMA, filtro olografico e schermo di chiusurain policarbonato trasparente. Per configurazioni lineari, completare con apposito giunto per il collegamento elettrico. Per configurazioni diverse accessoriare con gli appositi giunti a X, T e L. Da completare con sistemi di fissaggio e tappi di chiusura. Alimentazione integrata elettronica o DALI. Completo di cavi elettrici per garantire continuità d'alimentazione (max 2 kW per versioni plafone e incasso; max 0,6 kW per versione sospesa). Emergency Pack disponibile su richiesta. 220-240Vac 50/60Hz Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio (solo per prodotti in versione DALI). Consultare le istruzioni di montaggio per verificare il numero di alimentatori DALI con cui sono equipaggiati gli apparecchi. LED 36W 4000K 5520lm 106°.