TARGETTI - TAR1T4593 CORO L PRJ 48W MWFL 3K LO ARM RA80 FW - 1T4593

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8007753440659
Artikelnummer
TAR1T4593
Herstellernummer
1T4593
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Außendurchmesser:
119 mm
Höhe/Tiefe:
112 mm
Geeignet für Lampenleistung:
45...45 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
276 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6196...0 lm
Leuchtenlichtausbeute:
116...0 lm/W
Lichtstärke:
10496...0 cd
Nennstrom:
1050...1050 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
ja


