Startseite

TARGETTI - TAR1T4538 CORO S PRJ 18W SP 3K SH ARM RA80 FW - 1T4538

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753440130

Artikelnummer

TAR1T4538

Herstellernummer

1T4538

Hersteller

TAR

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

82 mm

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

210 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1831...0 lm

Leuchtenlichtausbeute:

91...0 lm/W

Lichtstärke:

8958...0 cd

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

ja

Coro piccolo proiettore professionale orientabile a LED per installazione a parete o su cornicione. 18W. 2509 lm. 3000K. Short arm. Ottica spot. Colore bianco.