Startseite
Nicht mehr in Produktion

TARGETTI - TAR07U302415IN DURASTRIP 15W/M 24V IP20 3000K 5M - 07U302415IN

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR07U302415IN DURASTRIP 15W/M 24V IP20 3000K 5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 6750 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 75 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905841782

Artikelnummer

TAR07U302415IN

Herstellernummer

07U302415IN

Hersteller

TAR

Lichtstrom je Meter:

6750 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

75 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Montageart:

Aufbau/Einbau

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

600

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Selbstklebend:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

3 mm

Mit Endstück:

nein

Gesamtlänge:

5 m

Mit Schutzabdeckung:

nein

Strip Led a doppia pista, 600 LED, ottimizzazione della gestione delle temperature, dimezzamento del calo di tensione sulla lunghezza. 75W. 6750 lm. 3000K