STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Erfasst sonstige Gasart - ja
Breite - 106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Höhe/Tiefe - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715023
Artikelnummer
STSGD52HH
Herstellernummer
GD52HH
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Erfasst sonstige Gasart:
ja
Breite:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per Idrogeno Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C