pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52HH RILEVATORE GAS IDROGENO A RELE IP65 CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore altri gas -

  • Larghezza - 106 mm

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Altezza / Profondità - 238 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732715023

Codice prodotto

STSGD52HH

Cod. produttore

GD52HH

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore altri gas:

Larghezza:

106 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Altezza / Profondità:

238 mm

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. IP65 Rivelatore per Idrogeno Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C