Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714927

Artikelnummer

STSGA16CO-TC

Herstellernummer

GA16CO-TC

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Erfasst Kohlenmonoxid (CO):

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Ossido di carbonio a cella elettrochimica Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C