pagina iniziale

STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL

copiacopia
STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Monossido di carbonio -

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051732714927

Codice prodotto

STSGA16CO-TC

Cod. produttore

GA16CO-TC

Produttore

STS

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Monossido di carbonio:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Rilevatore Gas industriale a relè, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Ossido di carbonio a cella elettrochimica Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0°à·40°C