STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50B SE 6 S SEPARATORE H=050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 47 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - sonstige
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
8029210834078
Artikelnummer
SFZ4S50B
Herstellernummer
4S50B
Hersteller
SFZ
Trennwandhöhe:
47 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
sonstige
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein