STEEL LINE CMS SRL - SFZ4S50A SE 3 S SEPARATORE H=025 - 4S50A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 30 mm
Länge - 3000 mm
Ausführung - sonstige
Befestigungslochung - ja
Befestigungsart - schraubbar
Packung
30 M
EAN
8029210834061
Artikelnummer
SFZ4S50A
Herstellernummer
4S50A
Hersteller
SFZ
Trennwandhöhe:
30 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
sonstige
Befestigungslochung:
ja
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


