Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ4I23 SBC - I PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ4I23 SBC - I PIASTRINA SOSP. BARRA FILETT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - rost- und säurebeständiger Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210834498

Artikelnummer

SFZ4I23

Herstellernummer

4I23

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Articolo della serie CZ4 costituito da piastrina di sospensione centrale per barra filettata, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.