STEEL LINE CMS SRL - SFZ30867 MA15I PROFILO SOSP. - 30867

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Breite - 37 mm
Höhe - 30 mm
Schlitzbreite - 34 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
2 M
EAN
8015892308679
Artikelnummer
SFZ30867
Herstellernummer
30867
Hersteller
SFZ
Länge:
2000 mm
Breite:
37 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
34 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


