STEEL LINE CMS SRL - SFZ30119 AQ44307VG ATTACCO QUADRO IP44 300X75 - 30119

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
1 ST
EAN
8015892301199
Artikelnummer
SFZ30119
Herstellernummer
30119
Hersteller
SFZ
Breite:
300 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
7032
Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro IP44, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard grigia RAL 7032, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


