Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30110 AQ44207VA ATTACCO QUADRO IP44 200X75 - 30110

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30110 AQ44207VA ATTACCO QUADRO IP44 200X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892301106

Artikelnummer

SFZ30110

Herstellernummer

30110

Hersteller

SFZ

Breite:

200 mm

Tiefe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro IP44, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.