STEEL LINE CMS SRL - SFZ30093 AQ44107S ATTACCO QUADRO IP44 100X75 - 30093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8015892300932
Artikelnummer
SFZ30093
Herstellernummer
30093
Hersteller
SFZ
Breite:
100 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro IP44, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.