STEEL LINE CMS SRL - SFZ30086 AQ407VA ATTACCO QUADRO 400X75 - 30086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Tiefe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Packung
8 ST
EAN
8015892300864
Artikelnummer
SFZ30086
Herstellernummer
30086
Hersteller
SFZ
Breite:
400 mm
Tiefe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
RAL-Nummer:
5012
Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.


