Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ30054 AQ107VA ATTACCO QUADRO 100X75 - 30054

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ30054 AQ107VA ATTACCO QUADRO 100X75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 100 mm

  • Tiefe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

Packung

  • 16 ST

EAN

8015892300543

Artikelnummer

SFZ30054

Herstellernummer

30054

Hersteller

SFZ

Breite:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie CC/CF costituito da attacco a quadro, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.