Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 Z - 2Z90

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210831213

Artikelnummer

SFZ2Z90

Herstellernummer

2Z90

Hersteller

SFZ

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.