STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S90 BLOCCA COP. FORO=8,5X18 55X30 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8029210829418
Artikelnummer
SFZ2S90
Herstellernummer
2S90
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Articolo della serie HP 2 costituito da blocca coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.


