STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S66C GIUNTO CONNESS. T VERT. H=75 S - 2S66C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210829388
Artikelnummer
SFZ2S66C
Herstellernummer
2S66C
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Länge:
45 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


