Startseite

SPECIALCAVI - BDSGHZ15016U CAVO FG16OH2R16 16X1,50 SCHERMATO CCA - GHZ15016U

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSGHZ15016U CAVO FG16OH2R16 16X1,50 SCHERMATO CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - blank

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Leiterwiderstand bei 20 °C - 13.3 Ohm/km

Packung

  • 1 M

EAN

7449077832900

Artikelnummer

BDSGHZ15016U

Herstellernummer

GHZ15016U

Hersteller

BDS

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Leiterwiderstand bei 20 °C:

13.3 Ohm/km

Ader-Zahl:

16

Adern verdrillt:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Farbe und Ziffern

Ader-Farbe:

verschiedene

Mit Schutzleiter:

nein

Max. zulässige Leitertemperatur:

90 °C

Schirm:

ja

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Funktionserhalt nach IEC 60331-1:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-2:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-3:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200:

ohne

Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Außendurchmesser ca.:

16.4 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...90 °C

Nennspannung U0:

600 V

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Nennspannung U:

1000 V

Leiter-Form:

rund

Geeignet als Installationskabel:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:

nein

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.05 kN

Gewicht:

482 kg/km

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multipolare schermato, ideale per il trasporto di energia e la trasmissione di segnali e comandi, con protezione contro interferenze elettromagnetiche, adatto sia per applicazioni industriali che residenziali. Ammessa la posa interrata (diretta e con protezione) e la posa in esterno (presenza di acqua condizione AD7).

SPECIALCAVI

Ein SPECIALCAVI Produkt

Entdecken Sie die SPECIALCAVI-Serie