SPECIALCAVI - BDSFMH02206M100 CAVO ALARM FM1OHM1 SC.ALPOL 6X0,22 CCA - FMH02206M100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse - Cca
Nennspannung U - 400 V
Packung
100 M
EAN
7449079388351
Artikelnummer
BDSFMH02206M100
Herstellernummer
FMH02206M100
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
230 V
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Nennspannung U:
400 V
Cavo multipolare schermato LSZH per impianti antifurto, conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare la produzione e diffusione di fuoco e fumo. Adatto a luoghi con rischio di incendio e alta affluenza di persone (scuole, uffici, teatri, ospedali). Può essere installato in coesistenza con cavi energia 450/750V e, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale ≤50V CA o 120V CC), può anche coesistere con cavi energia 0.6/1kV. Deve essere protetto dai raggi UV se stoccato all’esterno. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protetta.


