Startseite

SPECIALCAVI - BDSALZ75422 CAVO ALARM FROHR16 2X0,75+4X0,22 CCA - ALZ75422

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSALZ75422 CAVO ALARM FROHR16 2X0,75+4X0,22 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²

  • Ader-Zahl - 4

Packung

  • 100 M

EAN

2000000483221

Artikelnummer

BDSALZ75422

Herstellernummer

ALZ75422

Hersteller

BDS

Leiternennquerschnitt:

0.22 mm²

Ader-Zahl:

4

Cavo conforme ai requisiti del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Schermato, ideale per impianti di allarme e antifurto. Può essere installato in coesistenza con cavi energia 450/750V e, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale ≤50V CA o 120V CC), può anche coesistere con cavi energia 0.6/1kV. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.