Startseite

SPECIALCAVI - BDSALZ50422M100 CAVO ALARM FROHR16 2X0,50+4X0,22 CCA - ALZ50422M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSALZ50422M100 CAVO ALARM FROHR16 2X0,50+4X0,22 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 230 V

  • Nennspannung U - 400 V

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7449077969958

Artikelnummer

BDSALZ50422M100

Herstellernummer

ALZ50422M100

Hersteller

BDS

Nennspannung U0:

230 V

Nennspannung U:

400 V

Cavo conforme ai requisiti del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Schermato, ideale per impianti di allarme e antifurto. Può essere installato in coesistenza con cavi energia 450/750V e, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale ≤50V CA o 120V CC), può anche coesistere con cavi energia 0.6/1kV. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.