SPECIALCAVI - BDSALZ02204M100 CAVO ALARM FROHR16 4X0,22 CCA - ALZ02204M100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 230 V
Nennspannung U - 400 V
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077969743
Artikelnummer
BDSALZ02204M100
Herstellernummer
ALZ02204M100
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
230 V
Nennspannung U:
400 V
Cavo conforme ai requisiti del Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Schermato, ideale per impianti di allarme e antifurto. Può essere installato in coesistenza con cavi energia 450/750V e, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale ≤50V CA o 120V CC), può anche coesistere con cavi energia 0.6/1kV. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.